エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
OPPO A79 5G ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62686848
品番
PM-O233HVCKCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
用途
側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
色
クリア
対応機種
OPPO A79 5G