スマホショルダー ストラップ 43〜70cm 長さ調整可 ストラップシート付 平ひも ベルト幅2cm 紛失防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62687268 品番P-STSDH2FBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肩から掛けられるフラットタイプのスマホショルダーストラップです。
両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。
落下、盗難、紛失防止にもなります。
ベルト幅が20mmと太めで、どんな服装にも合わせやすいデザイン。
肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。

用途
肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるフラットタイプのショルダーストラップです。

両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。
落下、盗難、紛失防止にもなります。

ベルト幅が20mmと太めで、どんな服装にも合わせやすいデザイン。
肩が痛くなりにくく長時間のお出かけでも使いやすいです。

ストラップは調節パーツでお好みの長さにできます。

ストラップの縫製部分はソフトレザー素材のパーツで保護して強度を高めています。

取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。

フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。

ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。

ケーブル穴1口タイプとスピーカー穴2口タイプの2種類のストラップホールシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。

ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。

ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。

ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。
シリコン製のケースには使用しないでください。

ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。
ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。

耐荷重は約2.5kgまでです。
また、250g以上の機器本体には使用しないでください。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚 材質ショルダーストラップ:ポリエステル・合成皮革・亜鉛合金、ストラップシート:PVC・亜鉛合金 全長(mm)ショルダーストラップ:約430〜700 ブラック 耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:65×0.6×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする