ACアダプター ノートPC用 PD対応 タイプC 急速充電 GaN(窒化ガリウム) Type-C-Cケーブル付属 2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62687303 品番ACDC-PD1530WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。
Power Deliveryに対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載したPD対応
ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。

対応機種USB Type-C(USB-C)からPower Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な機器 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 定格出力電力(W)30 定格出力電圧(V)5/9/15/20 定格出力電流(A)5V時:3、9V時:3、15V時:2、20V時:1.5 幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約48×26×39 質量(g)約65 ケーブル長(m)約2.0 ホワイト コンセント仕様90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 保証期間1年 各種認証USB-IF正規認証品、Power Delivery 3.0 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス) 定格入力電流(A)1 付属品3A対応USB Type-C(USB-C) to Type-C ケーブル アズワン品番64-8857-24

商品説明動画

バッテリーがない時でもすばやく充電USB PowerDelivery対応充電器【エレコム】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62687303 ACDC-PD1530WH 63573879 MPA-ACCP8230WH Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム Type-C充電器 PD PPS 30W 1ポート TypeCケーブル付属 【MacBook Air iPhone iPad Android その他機器対応】 エレコム 1個 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする