マグネットトイレットペーパーホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62687399 品番2112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スチール製のワゴンにマグネットで取り付け。
簡単設置トイレットペーパーホルダー!縦横お好みの方向に取り付けてご使用いただけます。
海外製のトイレットペーパーにも対応。
伸縮ペットケージ上ラック タワー用オプションパーツに取り付けても便利!
品番:2849 2850

付属品- 材質スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン BK 質量(g)160 備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面 耐荷重約350g(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です) 対応直径約13cm 幅約12cm以内の一般的なトイレットペーパーロール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×7.2×7.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×72×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする