※メイン

ATR-1 BK スマホ三脚くねくねタイプ エアージェイ 62687407 ATR-1 BK スマホ三脚くねくねタイプ エアージェイ 62687407 ATR-1 BK スマホ三脚くねくねタイプ エアージェイ 62687407

スマホ三脚くねくねタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62687407 品番ATR-1 BK
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

自由な使い方ができる、フレキシブルな三脚。
スマホだけでなくコンパクトデジカメの使用も可能。※三脚固定ネジのあるデジタルカメラに対応
伸縮して横幅80mmまでのスマホに対応。
フワフワで軽量のフォームプラスチックだから周りの物に傷をつける心配ナシ!
脚の先端には滑り止めのラバーキャップ付き。フラットな場所に置いても安定して撮影できます。
360度回転

用途フレキシブルミニ三脚(くねくねタイプ) 材質フォームプラスチック、PC、ABS ブラック 質量(g)約58 脚長さ(mm)約130 耐荷重(g)約300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性滑り止め 再生紙使用マーク適合
注意
※一眼レフなど重量のあるデジカメには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする