近大マスク

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 62687495 品番 MSKDT1-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

表情が見える優れた透明性のSBC樹脂を使用。
飛沫を防ぐ 3D立体形状(気流の可視化実験済)。
優れた耐久性のSBC樹脂、洗浄して切り返し使用できる。
軽い着け心地で口元の密着をなくし、息苦しさを軽減。
上にズラすと食事もできる。
目は覆わないため視界が良好。
顔全体は覆わないため熱がこもりにくい。

用途接客業の方向けに。ジョギングなどの運動時に。会食時に。 材質クリアカップ部:SBC樹脂、フレーム部:PP樹脂 形状立体型 クリア タイプバルク 入数6個 ひもタイプ耳掛け&鼻パッド式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:44
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62687495
2023-03-18
用途:
講義時
その他業種

受け持っている講座で講義する際に、普通の布マスクだと難聴など聴覚障害がある方が口の動きが見えないので講義内容がよく分からないらしいですよと他の受講生から指摘され使い始めた。2度目の購入だが、概ね満足している。ただ、眼鏡を使用しているのでこのマスクの場合、耳にダブル掛けになるので、その点が少し辛い。

対象商品:
62687486
2023-05-25
用途:
講義で使用
農・林・水産業

マスクは暑苦しいし蒸れますので、この商品を購入してみましたが、大変良好でした。

見てくれもおかしくないし、これから講義で使用します。

2023-01-09
用途:
会合での挨拶
その他業種

お礼をする時に落ちてしまいそうになるのが、あと少しだと思います!

対象商品:
62687486
2022-07-31
用途:
講習の講師の時
橋本車両 様

このところの暑さでマスクで話すのはつらいですが、これならあごのところに隙間ができて
涼しく感じます。耐久性もあって洗ってなんども使っています。

対象商品:
62687486
2022-08-24
用途:
工場現場で使用。
森鋲螺製作所 様

使用して、付け具合は良いのですが長時間付けていると鼻のところがこすれて痛い。
鼻パッドが必要!

対象商品:
62687486
2021-05-14
用途:
塾の授業時
教育・研究機関

しっかりしたつくりでとても満足してます。
一つ気になるのは下を向いたときにずり下がります。
もう一段階フレームを短くセットできる穴があるといいのかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする