LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 定格光束(Lm)22600 注文コード62687723 品番EHCL12019W/NSAJZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は定格光束など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品落下防止ワイヤ2本同梱 仕様PWM調光 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)2.6 使用温度範囲(℃)-20〜+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)100〜242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:4 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:189.9(100V)、193.1(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)22600
注意
※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れて下さい。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする