LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62687809 品番 EHCL18020M/NSAJZ2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
グリーン購入法適合 入力電圧(V)200〜242 定格光束(Lm)33000 最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:184.3(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数(Ra)70 仕様PWM調光 電圧(V)調光信号:DC12 電流(mA)調光信号:8 周波数(Hz)50/60共用 使用温度範囲(℃)-20〜+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 仕上メタリックシルバー 質量(kg)4.8 付属品落下防止ワイヤ2本同梱 機能初期照度補正機能付
注意
※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れて下さい。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする