LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 235W クラス4000 メタルハライドランプ1000W相当

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62687818 品番 EHCL24019W/NSAJZ2
参考基準価格(税別)¥368,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
付属品落下防止ワイヤ2本同梱 仕様PWM調光 材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20〜+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)調光信号:DC12 入力電圧(V)200〜242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 機能初期照度補正機能付 最大消費電力(W)233(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。) 電流(mA)調光信号:8 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:190.5(200/242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 平均消費電力(W)221(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)44400
注意
※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れて下さい。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする