岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 高天井照明器具
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 90W クラス1500 水銀ランプ400W/メタルハライドランプ300W相当
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62687967
品番
EHCL09019M/NSAJZ9
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
付属品
落下防止ワイヤ2本同梱
仕様
PWM調光
材質
本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板
質量(kg)
2.6
使用温度範囲(℃)
-20〜+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)
周波数(Hz)
50/60共用
電圧(V)
調光信号:DC12
入力電圧(V)
100〜242
平均演色評価数(Ra)
70
仕上
メタリックシルバー
機能
初期照度補正機能付
最大消費電力(W)
90.8(100V)、89.5(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)
電流(mA)
調光信号:4
光源色
5000K相当(昼白色タイプ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:186.1(100V)、188.8(200/242V)
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
平均消費電力(W)
86.4(100V)、85.1(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
16900
注意
※電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れて下さい。
短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。