LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 80W 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62688168 品番 EHWP08014W/NSAZ9/F
参考基準価格(税別)¥82,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-30〜+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V) 入力電圧(V)100〜242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.3(100V)、151.6(200V)、151.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)12100
注意
※常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする