LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 200W 電源別置形水銀ランプ700W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62688204 品番EHWP20022W/NSAN9
参考基準価格(税別)¥400,300 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm) 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35〜+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)200(100V)、194(200V)、193(277V) 入力電圧(V)100〜277 平均演色評価数(Ra)75 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.5(100V)、154.1(200V)、154.9(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)29900 電源ユニット寿命:60000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は50000時間。)
注意
※腐食性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、70℃を超える高温の水蒸気が発生する場所、塩害地域、適合油剤以外のオイルミスト環境では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする