LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 240W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62688213 品番EHWP24022W/NSAN9
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm) 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35〜+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V) 入力電圧(V)100〜277 平均演色評価数(Ra)75 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)35100 電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
注意
※腐食性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、70℃を超える高温の水蒸気が発生する場所、塩害地域、適合油剤以外のオイルミスト環境では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする