LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 130W 水銀ランプ400W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62688265 品番EHCL13012W/NSAZ9
参考基準価格(税別)¥185,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート 質量(kg)3.9 使用温度範囲(℃)-40〜+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V) 入力電圧(V)100〜277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)19000
注意
※動作設定を初期設定値から変更する場合、専用設定用リモコン(別売)が必要です。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする