LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 85W 水銀ランプ300W相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62688299 品番EHCL09016W/NSAN9
参考基準価格(税別)¥141,000 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-40〜+45 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)88.0(100V)、86.0(200V)、85.0(277V) 入力電圧(V)100〜277 平均演色評価数(Ra)80 仕上ホワイト 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.7(100V)、151.1(200V)、152.9(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)13000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする