岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 高天井照明器具
LEDioc μs (レディオック ミューズ) メタルハライドランプ400W相当
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62688335
品番
EHCL0212M/NSAN2/A
参考基準価格(税別)
¥117,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
入力電圧(V)
200
定格光束(Lm)
17500
消費電力(W)
175(200V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:100.0(200V)
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光源色
5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP64
周波数(Hz)
50
使用温度範囲(℃)
-20〜+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。)
材質
本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、アーム:鋼板(ポリエステル塗装)、前面ガラス:強化ガラス
仕上
グレイ
質量(kg)
4
付属品
落下防止ワイヤ同梱
グリーン購入法
適合
注意
※切削用油(オイルミスト)の環境下で使用可能。粉じんが堆積する場所では使用しないでください。
※軒下で使用する場合は、日光(紫外線)が当たる場所、強い風が吹き抜ける場所や塩害地域では使用しないでください。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。