LEDioc μs (レディオック ミューズ) メタルハライドランプ400W相当

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 定格光束(Lm)17500 周波数(Hz)60 注文コード62688344 品番EHCL0212M/NSAN2/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥117,600
この商品は定格光束・周波数など4種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)200 定格光束(Lm)17500 消費電力(W)175(200V) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100.0(200V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP64 周波数(Hz)60 使用温度範囲(℃)-20〜+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。) 材質本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、アーム:鋼板(ポリエステル塗装)、前面ガラス:強化ガラス 仕上グレイ 質量(kg)4 付属品落下防止ワイヤ同梱 グリーン購入法適合
注意
※切削用油(オイルミスト)の環境下で使用可能。粉じんが堆積する場所では使用しないでください。
※軒下で使用する場合は、日光(紫外線)が当たる場所、強い風が吹き抜ける場所や塩害地域では使用しないでください。
※腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする