ストレーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62688397 品番SP-05
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P) 材質(本体)C3604B 最高使用圧力(MPa)20 フィルターSUS304(燃結金属)40μ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする