阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
集合管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
88
注文コード
62688424
品番
SL-88
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
88
最高使用圧力(MPa)
20
ねじ寸法
両端W22-14右ナット(R)
パイプ寸法(mm)
内径10/外径16
材質(パイプ)
SUS3004