集合管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)108 注文コード62688440 品番SL-108
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は全長5種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)108 最高使用圧力(MPa)20 ねじ寸法両端W22-14右ナット(R) パイプ寸法(mm)内径10/外径16 材質(パイプ)SUS3004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする