阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
U字管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62688476
品番
UL-150
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
150×140
最高使用圧力(MPa)
20
ねじ寸法
W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2
パイプ寸法(mm)
内径10/外径16
材質(パイプ)
SUS3004