屋内プール用 LEDioc μs (レディオック ミューズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格光束(Lm)16600 材質本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、グローブ:強化ガラス(テフロン膜付)、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)、電源本体:ステンレス鋼板 周波数(Hz)60 注文コード62688484 品番EPCL0212M/NSAN2/B/T/SG
参考基準価格(税別)¥218,200 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は定格光束・材質・周波数など8種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)200 定格光束(Lm)16600 消費電力(W)175(200V) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.8(200V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP64 周波数(Hz)60 使用温度範囲(℃)-20〜+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。) 材質本体:アルミ(シリカガラス処理+アクリル塗装)、グローブ:強化ガラス(テフロン膜付)、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装+アクリル塗装)、電源本体:ステンレス鋼板 仕上グレイ 質量(kg)4 付属品落下防止ワイヤ同梱 グリーン購入法適合
注意
※飛散防止…前面ガラスにテフロン(R)膜処理を施し、万が一のガラス破損時にも破片が飛び散りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする