特高圧調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62688616 品番 SR-110-T
参考基準価格(税別)¥67,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

特高圧調整器です。

仕様●低圧圧力使用範囲(MPa):〜3●入口ネジ寸法:W22-14(右)●出口ネジ寸法:W22-14(右) 質量(kg)1.9 適合ガス窒素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)5 標準流量(m3/h)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする