阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
特高圧調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62688625
品番
SR-110-T
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
特高圧調整器です。
仕様
●低圧圧力使用範囲(MPa):〜3●入口ネジ寸法:W22-14(右)●出口ネジ寸法:W22-14(右)
質量(kg)
1.9
適合ガス
アルゴン
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
5
標準流量(m
3
/h)
140