阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
特高圧調整器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合ガス
エアー
低圧圧力計(MPa)
5
注文コード
62688634
品番
SR-110-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,200
この商品は
適合ガス・低圧圧力計
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
特高圧調整器です。
仕様
●低圧圧力使用範囲(MPa):〜3●入口ネジ寸法:W22-14(右)●出口ネジ寸法:W22-14(右)
質量(kg)
1.9
適合ガス
エアー
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
5
標準流量(m
3
/h)
140