阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
特高圧調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62688704
品番
SR-110-V
参考基準価格(税別)
¥106,500
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
特高圧調整器です。
仕様
●低圧圧力使用範囲(MPa):〜10●入口ネジ寸法:W22-14(右)●出口ネジ寸法:W22-14(右)
質量(kg)
3
適合ガス
酸素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
15
標準流量(m
3
/h)
180