岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 高天井照明器具
設定用リモコン レディオック ハイベイ シータ プラス 人感センサ形用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62688728
品番
FSIR-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
64×107×18
質量(g)
115(本体+乾電池)
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
単4電池×3本
到達距離(m)
リモコン信号:10
注意
※1台のリモコンで複数の照明器具を操作できます。
※リモコンの操作は照明器具の真下で、1台ずつ行ってください。