※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62688938 品番 NNF41210LR9
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】

材質本体:アルミ(ブラック)、取付板:亜鉛鋼板 質量(kg)1.5 電圧(V)100〜242 消費電力(W)21.7 平均演色評価数(Ra)83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1200×64 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)147.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.22(100V時) 光束(Lm)3200 光色昼白色 グリーン購入法適合
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62688938 NNF41210LR9 69408240 NNFL41210 LR9 sB 低光束 L1200 黒 5000K 調光 Panasonic(パナソニック) sB 低光束 L1200 黒 5000K 調光 Panasonic(パナソニック) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする