※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L1200 非調光 配線ダクト用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62688983
品番
NNN55053LE1
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
材質
本体:アルミ(ホワイト)
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
21.7
平均演色評価数(Ra)
83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×1200×70
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)
0.22(100V時)
光束(Lm)
3040
光色
電球色
グリーン購入法
適合
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。