※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
スリムベースライト sBシリーズ 高光束 L900 調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62689166
品番
NNF40910LR9
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
材質
本体:アルミ(ブラック)、取付板:亜鉛鋼板
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
16.6
平均演色評価数(Ra)
83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×900×64
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)
0.17(100V時)
光束(Lm)
2400
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62689166
NNF40910LR9
69408057
NNFL40910 LR9
sB 低光束 L900 黒 5000K 調光
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)