※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムベースライト sBシリーズ 低光束 L900 調光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62689236 品番 NNF40902LR9
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】

材質本体:アルミ(ホワイト)、取付板:亜鉛鋼板 質量(kg)1.2 電圧(V)100〜242 消費電力(W)16.6 平均演色評価数(Ra)83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64 色温度(K)3500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)140.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 入力電流(A)0.17(100V時) 光束(Lm)2330 光色温白色 グリーン購入法適合
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62689236 NNF40902LR9 69408039 NNFL40902 LR9 sB 低光束 L900 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック) sB 低光束 L900 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック) 1台 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする