※商品画像
ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の ゴミ箱
ラストロ(岩崎工業)の ふた無しゴミ箱
コスメダスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62689324
品番
L-740 W
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
バスルームやパウダールームに爽やかな印象をプラス
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
326
容量(L)
4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×153×230
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体