※商品画像

L-2000MW スイングスリム5 ラストロ(岩崎工業) 62689333 L-2000MW スイングスリム5 ラストロ(岩崎工業) 62689333

スイングスリム5

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62689333 品番L-2000MW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

空間に溶け込む、ナチュラルカラー&シンプルシルエット

材質ポリプロピレン 形状角形 ホワイト 質量(g)商品重量510、外装重量9280 容量(L)6.5 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)610×490×455 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×232×330 フタの種類スイング式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする