※あんたが職人 高圧用エアーホース 本体代表画像。

5001 あんたが職人高圧用エアーホース 天寿 62692718 5001 あんたが職人高圧用エアーホース 天寿 62692718

あんたが職人高圧用エアーホース

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(15m) 注文コード 62692718 品番 5001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔らかく、滑り性抜群!
各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。

用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。 パープル 長さ(m)15 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)10 特性柔軟、滑り性
注意
※ホースや金具の切断加工・分解・修理は絶対に行わないでください。
※ホースの流体は圧縮空気用です。これ以外には使用しないでください。
※当ホースは高圧エア専用です。高圧エア用カプラにのみ接続可能です。一般圧力タイプのカプラには接続できません。
※ホースは周囲温度、流体温度により大きく影響を受けます。使用温度範囲及び最高使用圧力以内でご使用ください。
※最小曲げ半径以下に曲げてのご使用は、ホースの性能を低下させます。最小曲げ半径以上のRを保持してご使用ください。
※ホースは可燃性のため、スパッタ(火花)が発生する環境下での使用はご注意ください。ホース破裂及び火災の原因となります。
※振動や衝撃の加わる機器にご使用する場合は、最高使用圧力上限のご使用は避けてください。
使用前にホースが捻じれていないか、折れている個所はないか、必ずご確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62692736
2022-08-09
用途:
工場内のエアー配管から各機械への配管ホースとして使用しました。
杉浦自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用しているエアーコンプレサーの最高圧14.7kghcmのため今年の暑さのためホースが破裂しますので高圧用エアーホースに取替えました。それ以降はホースの破裂はなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする