画像準備中

SDSプラスUX(クロス)セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 62692919 品番 DP3-UX60
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

全長(mm)110 有効長(mm)45 用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 材質超硬チップ サイズ6×110 刃先径(Φmm)6 シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル アズワン品番64-8490-04
注意
※SDSチャックをもつ電気ドリルを使用して下さい。
※打撃モードで使用して下さい。
※ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
※ビットがロックされるまで差し込んで下さい。
※保護メガネを使用して下さい。
※対象物に対して直角に穴あけして下さい。
※使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。

商品説明動画

SDSプラスUX UXタイプ(SDS-plus)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする