※SDS-UXクロスビット ツールボックスセットの本体画像。
商品レビューを投稿する内容量1セット(10本)注文コード62693025品番TB-21UX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,550販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。