Rakuda(ラクダ/清水製作所)
Rakuda(ラクダ/清水製作所)の ドリル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)の はつり工具
六角軸 農業用パイプ打込アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク形状
17H
注文コード
62693375
品番
10158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
シャンク形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。
ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途
ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。
寸法(mm)
315
内径(Φmm)
27
シャンク形状
17H
穴深さ(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62693375
10158
17139958
10168
鉄筋打ち込みアダプター 内径27Φ
Rakuda(ラクダ/清水製作所)
1個
¥
4,498
税込
¥
4,948
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)