Rakuda(ラクダ/清水製作所)
Rakuda(ラクダ/清水製作所)の ドリル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)の はつり工具
六角軸 農業用パイプ打込アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62693393
品番
10161
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。
ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途
ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。
寸法(mm)
280
内径(Φmm)
27
シャンク形状
30H(8900N)
穴深さ(mm)
50