パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの エアダスターガン関連商品
パオックの エアダスターガン用部品・オプション
T-222HPES用 ノズル用延長パイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62693445
品番
No.14
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
用途
T-222HPES用のノズル用延長パイプに
適合機種
T-222HPES
材質(本体)
PP
本体質量(g)
45
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×205×29