パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの エアダスターガン関連商品
パオックの エアダスターガン用部品・オプション
T-222HPES用 ブラシノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62693463
品番
No.16
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
T-222HPES用のブラシノズルです。
用途
T-222HPES用のブラシノズルに
適合機種
T-222HPES
材質(本体)
PP、ナイロン
本体質量(g)
32
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×120×40