パオック
パオックの エアーガン・スプレーノズル
パオックの エアダスターガン関連商品
パオックの ダストバッグ
T-222HPES用 ダストバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62693488
品番
No.18
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
T-222HPES用のダストバッグです。
用途
T-222HPES用のダストバッグに
適合機種
T-222HPES
材質(本体)
ポリエステル、不織布
本体質量(g)
31
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×240×14