兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
スパイラルビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径d(Φmm)
12
刃径D(Φmm)
12
注文コード
62693804
品番
820-2129-400
参考基準価格(税別)
¥15,690
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径d・刃径D
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
美麗な切肌で長寿命のビットです。
切粉をスムーズに排出します。
切断時に低騒音で加工できます。
適合機種
NCルーター
適合被削材種
木質系材料
材質
超硬
軸径d(Φmm)
12
刃径D(Φmm)
12
全長L(mm)
95
刃長l(mm)
40
刃数(p)
2
用途
くり抜き、外周加工
注意
※Nmax.表示がある場合は、安全のため必ずNmax.以下でのご使用を厳守して下さい。