兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
スパイラルビット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径d(Φmm)
16
刃径D(Φmm)
20
注文コード
62693829
品番
820-6204-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥24,270
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
軸径d・刃径D
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
美麗な切肌で長寿命のビットです。
切粉をスムーズに排出します。
切断時に低騒音で加工できます。
適合機種
NCルーター
適合被削材種
木質系材料
材質
超硬
軸径d(Φmm)
16
刃径D(Φmm)
20
全長L(mm)
95
刃長l(mm)
40
刃数(p)
2
用途
くり抜き、外周加工
注意
※Nmax.表示がある場合は、安全のため必ずNmax.以下でのご使用を厳守して下さい。