兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
フラッシュビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径d(Φmm)
6
刃径D(Φmm)
6
刃長l2(mm)
13
注文コード
62693838
品番
811-9613-400
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径d・刃径D・刃長l2
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。
適合機種
トリマー・ルーター・NCルーター
適合被削材種
木質系材料
材質
超硬
型式
片面
呼び径
6×6×S
軸径d(Φmm)
6
刃径D(Φmm)
6
全長L(mm)
64
刃長l1(mm)
20
刃長l2(mm)
13
刃数(p)
1+1
用途
フラッシュ板の額抜き、目地払い加工
注意
※Nmax.表示がある場合は、安全のため必ずNmax.以下でのご使用を厳守して下さい。