811-9837-400 フラッシュビット 兼房 62693874 811-9837-400 フラッシュビット 兼房 62693874 811-9837-400 フラッシュビット 兼房 62693874 811-9837-400 フラッシュビット 兼房 62693874

フラッシュビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径d(Φmm)12 刃径D(Φmm)12 刃長l2(mm)14 注文コード62693874 品番811-9837-400
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は軸径d・刃径D・刃長l2など8種類から選べます 他の種類を見る

フラッシュ板加工専用のビットです。片刃付(片面用)と両刃付(両面用)の2タイプがあります。

適合機種トリマー・ルーター・NCルーター 適合被削材種木質系材料 材質超硬 型式片面 呼び径12×12×S 軸径d(Φmm)12 刃径D(Φmm)12 全長L(mm)70 刃長l1(mm)24 刃長l2(mm)14 刃数(p)2+1 用途フラッシュ板の額抜き、目地払い加工
注意
※Nmax.表示がある場合は、安全のため必ずNmax.以下でのご使用を厳守して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする