866-0559-900 ラフィングビット 兼房 62693917 866-0559-900 ラフィングビット 兼房 62693917 866-0559-900 ラフィングビット 兼房 62693917 866-0559-900 ラフィングビット 兼房 62693917

ラフィングビット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径d(Φmm)12 刃長l(mm)35 注文コード62693917 品番866-0559-900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は軸径d・刃長lなど7種類から選べます 他の種類を見る

高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。
メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。

用途各種木材の溝加工、くり抜き加工 適合機種NCルーター 材質超硬ムク 型式S型スパイラル、R 全長L(mm)85 刃数(p)3 刃径D(Φmm)12 刃長l(mm)35 軸径d(Φmm)12 適合被削材種木質系材料
注意
※Nmax.表示がある場合は、安全のため必ずNmax.以下でのご使用を厳守して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする