兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
ラフィングビット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径d(Φmm)
12
刃長l(mm)
35
注文コード
62693926
品番
866-3123-900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
軸径d・刃長l
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高速送り、低騒音の重切削荒取りビットです。
メーカーオリジナル刃型のE型タイプは、軸フレが小さい場合、ほぼ平滑な仕上り面が得られます。
用途
各種木材の溝加工、くり抜き加工
適合機種
NCルーター
材質
超硬ムク
型式
E型ストレート、R
全長L(mm)
85
刃数(p)
3
刃径D(Φmm)
12
刃長l(mm)
35
軸径d(Φmm)
12
適合被削材種
木質系材料
注意
※Nmax.表示がある場合は、安全のため必ずNmax.以下でのご使用を厳守して下さい。