891-0574-900 フィニッシングビット 兼房 62693987 891-0574-900 フィニッシングビット 兼房 62693987 891-0574-900 フィニッシングビット 兼房 62693987

フィニッシングビット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径d(Φmm)12 刃長l(mm)15 注文コード62693987 品番891-0574-900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は軸径d・刃長lなど3種類から選べます 他の種類を見る

軽切削での仕上用ビットです。
逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。
両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。

用途
逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工
両押え込みタイプ:くり抜き加工
適合機種NCルーター・ドア加工専用機など 適合被削材種木質系材料 材質超硬ムク 型式逆リード仕上用タイプ、R 軸径d(Φmm)12 刃径D(Φmm)12 全長L(mm)95 刃長l(mm)15 刃数(p)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする