兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
フィニッシングビット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径d(Φmm)
16
刃長l(mm)
50
注文コード
62694005
品番
891-0558-900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
軸径d・刃長l
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽切削での仕上用ビットです。
逆リードタイプは、座堀加工時、溝エッジのバリ抑制に有効です。
両押え込みタイプは上下面のバリ抑制に効果を発揮します。
用途
逆リードタイプ:軽切削での浅溝仕上げ加工
両押え込みタイプ:くり抜き加工
適合機種
NCルーター・ドア加工専用機など
適合被削材種
木質系材料
材質
超硬ムク
型式
正逆リード仕上用両押え込みタイプ、R
軸径d(Φmm)
16
刃径D(Φmm)
16
全長L(mm)
110
刃長l(mm)
50
刃数(p)
1+1