兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
三面ルーター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62694014
品番
818-9864-400
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
適合機種
NCルーター・ドア加工専用機など
適合被削材種
木質系材料
材質
超硬
軸径d(Φmm)
12
刃径D(Φmm)
8
全長L(mm)
65
刃長l(mm)
20
刃数(p)
2
用途
穴あけ、座ぐり加工、溝加工